INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07070
07070.050.080
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M5X80
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
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
80 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
80
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈912
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07070.050.080
EAN
8715492060839
UBB
954351944440
UNSPSC
31161605