INDUSTRIAS UGATU, SL
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
07070
07070.050.060
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M5X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M5
Lengte
60 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
60
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1241
ISO
≈4762
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
07070.050.060
EAN
8715493091214
UBB
955351249789