FOCAL MEDITECH B.V.
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
07070
07070.040.050
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M4X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M4
Lengte
50 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
dk(max.)
7
k (max.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
Artikelnummers
Artikelnummer
07070.040.050
EAN
8715492060747
UBB
950351421819