text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M8X10

Specificaties

Diameter M8
Lengte 10 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

b 28
d-D M8
dk(max.) 13
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 10
P 1.25
s 6

Normeringen

NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241

Artikelnummers

Artikelnummer 07065.080.010
EAN 8715494329170
UBB 500577363293
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.