text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X55

Specificaties

Diameter M6
Lengte 55 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

b 24
d-D M6
dk(max.) 10
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 55
P 1
s 5

Normeringen

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125

Artikelnummers

Artikelnummer 07065.060.055
EAN 8715494329118
UBB 500577362618
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.