text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X60

Specificaties

Diameter M5
Lengte 60 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

b 22
d-D M5
dk(max.) 8.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 60
P 0.8
s 4

Normeringen

DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125

Artikelnummers

Artikelnummer 07065.050.060
EAN 8715494328975
UBB 500577361214
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.