text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M4X40

Specificaties

Diameter M4
Lengte 40 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

b 20
d-D M4
dk(max.) 7
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 40
P 0.7
s 3

Normeringen

NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1

Artikelnummers

Artikelnummer 07065.040.040
EAN 8715494328852
UBB 500577360067
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.