07060
07060.220.130
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M22X130
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M22
Lengte
130 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
56
d-D
M22
dk(max.)
33
Voldraad als L ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
130
P
2.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
07060.220.130
EAN
8715492059185
UBB
950351419102