07060
07060.160.025
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M16X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M16
Lengte
25 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
44
d-D
M16
dk(max.)
24
Voldraad als L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
25
P
2
s
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
07060.160.025
EAN
8715492058089
UBB
951351649524