07060
07060.120.055
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M12X55
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M12
Lengte
55 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
36
d-D
M12
dk(max.)
18
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
55
P
1.75
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07060.120.055
EAN
8715492057495
UBB
950351411265