07060
07060.100.075
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M10X75
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M10
Lengte
75 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
32
d-D
M10
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
75
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
07060.100.075
EAN
8715492057198
UBB
952351133543