Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07060
07060.100.022
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M10X22
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
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
22 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
32
d-D
M10
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
22
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
07060.100.022
EAN
8715492057082
UBB
950351408626
UNSPSC
31161605