07060
07060.060.080
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M6X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M6
Lengte
80 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
24
d-D
M6
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
80
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
07060.060.080
EAN
8715492056511
UBB
950351406075