07060
07060.050.035
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M5X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M5
Lengte
35 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
22
d-D
M5
dk(max.)
8.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
35
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07060.050.035
EAN
8715492056122
UBB
950351403759