07060
07060.030.012
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M3X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M3
Lengte
12 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
18
d-D
M3
dk(max.)
5.5
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
12
P
0.5
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
07060.030.012
EAN
8715492055651
UBB
952351205994