07040
07040.080.035
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
Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M8X1,00X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
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
M8
Lengte
35 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
28
d-D
M8
dk(max.)
13
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
35
P
1
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
ISO
12474
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
07040.080.035
EAN
8715492054227
UBB
952351306222