07030
07030.060.040
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Staal Blank 08.8 M6X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
M6
Lengte
40 mm
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dh
3
dk
10
Voldraad als L ≤
25
k
4
L (mm)
40
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6912
Artikelnummers
Artikelnummer
07030.060.040
EAN
8715492053206
UBB
950351399064