text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 12.9 M10X12

Specificaties

Diameter M10
Lengte 12 mm
Klasse 12.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

b 32
d-D M10
dk(max.) 16
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 12
P 1.5
s 8

Normeringen

DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125

Artikelnummers

Artikelnummer 07025.100.012
EAN 8715494218436
UBB 500505537885
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.