07015
07015.100.080
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 10.9 M10X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
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
M10
Lengte
80 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
32
d-D
M10
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
80
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07015.100.080
EAN
8715492052087
UBB
954351857238