07015
07015.080.090
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 10.9 M8X90
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
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
M8
Lengte
90 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
28
d-D
M8
dk(max.)
13
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
90
P
1.25
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
07015.080.090
EAN
8715494261418
UBB
500501611783