07015
07015.060.070
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 10.9 M6X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
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
M6
Lengte
70 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
24
d-D
M6
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
70
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
07015.060.070
EAN
8715492051851
UBB
955351098392