07010
07010.060.035
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M6X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
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
M6
Lengte
35 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M6
dk(max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
35
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
Artikelnummers
Artikelnummer
07010.060.035
EAN
8715492051233
UBB
952351500915