07010
07010.050.040
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M5X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
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
M5
Lengte
40 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
40
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
DIN
≈912
NF
≈E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07010.050.040
EAN
8715492051202
UBB
952351500758