Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07000
07000.480.260
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M48X260
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M48
Lengte
260 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
108
d-D
M48
dk(max.)
72
Voldraad als L ≤
150
k (max.)
48
L (mm)
260
P
5
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07000.480.260
EAN
8715492049483
UBB
952351296241
UNSPSC
31161605