07000
07000.420.140
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M42X140
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M42
Lengte
140 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
96
d-D
M42
dk(max.)
63
Voldraad als L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
140
P
4.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
07000.420.140
EAN
8715492049261
UBB
950351396748