text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M22X210

Specificaties

Diameter M22
Lengte 210 mm
Klasse 12.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

b 56
d-D M22
dk(max.) 33
Voldraad als L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 210
P 2.5
s 17

Normeringen

BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Artikelnummers

Artikelnummer 07000.220.210
EAN 8715492047571
UBB 953351180898
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.