07000
07000.120.050
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M12X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
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
M12
Lengte
50 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
36
d-D
M12
dk(max.)
18
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
50
P
1.75
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
07000.120.050
EAN
8715492045584
UBB
950351377029