07000
07000.030.016
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M3X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
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
M3
Lengte
16 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
18
d-D
M3
dk(max.)
5.5
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
16
P
0.5
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
07000.030.016
EAN
8715492043443
UBB
950351365149