MAVE B.V.
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
07000
07000.020.008
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M2X8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
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
M2
Lengte
8 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
16
d-D
M2
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
8
P
0.4
s
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
07000.020.008
EAN
8715492043153
UBB
951351645803