07000
07000.016.006
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M1,6X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
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
M1.6
Lengte
6 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
15
d-D
M1.6
dk(max.)
3
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
1.6
L (mm)
6
P
0.35
s
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07000.016.006
EAN
8715492043092
UBB
952351226453