text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 100 M5X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 100
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Klasse 100
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Normeringen

DIN ≈6921

Artikelnummers

Artikelnummer 04410.050.010
EAN 8715493176911
UBB 953351896923
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.