text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈6921 Staal Blank 100 M6X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 100
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 16 mm
Klasse 100
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 16
P 1
s 10

Normeringen

DIN ≈6921

Artikelnummers

Artikelnummer 04400.060.016
EAN 8715492125781
UBB 952351493418
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.