text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER HV Voorspanbout EN 14399-4 Staal Thermisch verzinkt 10.9 M36X430

Specificaties

Diameter M36
Lengte 430 mm
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen.
  • Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen.
  • Hiertoe worden bouwproducten volgens geharmoniseerde Europese normen (hEN) toegepast.
  • Voor voorgespannen verbindingen zijn daarvoor bevestigingsartikelen volgens de normserie EN 14399 beschikbaar.
  • Producten volgens EN 14399 mogen uitsluitend gecombineerd worden als zij van één en dezelfde fabrikant zijn, die de sets heeft getest en hun functionaliteit waarborgt.
  • De PEINER HV bouten, moeren en sluitringen volgens EN 14399-4 en EN 14399-6 zijn gemerkt met “HV” (sluitringen met “H” of “HV”). Ze zijn separaat verpakt in gesloten dozen en de verpakking is voorzien van het CE-merk. PEINER is CE-gecertificeerd voor de productie van deze sets en een Prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar.
    • PEINER HV-bouten met de bijbehorende HV-moeren en HV-ringen in de maten M12 tot en met M36 zijn gespecificeerd in EN 14399-4 en EN 14399-6. De diameters M39 t/m M72 zijn gedefinieerd in DASt richtlijn 021
    • PEINER HV-bouten met de bijbehorende HV-moeren en HV-ringen mogen alleen worden gebruikt als een set van een en dezelfde leverancier.

Afmetingen

b 52
d-D M36
k 23
L (mm) 430
P 4
s 60

Normeringen

EN 14399-4

Artikelnummers

Artikelnummer 04210.360.430
EAN 8715494294225
UBB 500577008955
UNSPSC 31161614

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.