04171
04171.200.060
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
Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 10.9 M20X1,50X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
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
M20
Lengte
60 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
1.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
NF
E25-151
ISO
8676
DIN
961
Artikelnummers
Artikelnummer
04171.200.060
EAN
8715492122537
UBB
950351339177