04171
04171.100.030
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
Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 10.9 M10X1,00X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
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
M10
Lengte
30 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
Artikelnummers
Artikelnummer
04171.100.030
EAN
8715492122384
UBB
950351338344