text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout MF DIN 6921 Staal Blank 10.9 M16X1,50X45

Specificaties

Diameter M16
Lengte 45 mm
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Specifieke kenmerken zeskantflensbouten:
    • Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
    • De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
    • Het gebruik van sluitringen is overbodig.

Afmetingen

b (min.) 38
d-D M16
dc(max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 45
P 1.5
s 21

Normeringen

ISO ≈4162
EN ≈1665
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M

Artikelnummers

Artikelnummer 04135.160.045
EAN 8715493858251
UBB 955351425090
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.