text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout MF DIN 6921 Staal Blank 10.9 M12X1,50X50

Specificaties

Diameter M12
Lengte 50 mm
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Specifieke kenmerken zeskantflensbouten:
    • Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
    • De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
    • Het gebruik van sluitringen is overbodig.

Afmetingen

b (min.) 30
d-D M12
dc(max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 50
P 1.5
s 16

Normeringen

EN ≈1665
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Artikelnummers

Artikelnummer 04135.120.050
EAN 8715493858183
UBB 955351424341
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.