text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout MF DIN 6921 Staal Blank 10.9 M10X1,25X60

Specificaties

Diameter M10
Lengte 60 mm
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Specifieke kenmerken zeskantflensbouten:
    • Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
    • De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
    • Het gebruik van sluitringen is overbodig.

Afmetingen

b (min.) 26
d-D M10
dc(max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 60
P 1.25
s 15

Normeringen

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN 6921
ISO ≈4162

Artikelnummers

Artikelnummer 04135.100.060
EAN 8715493858121
UBB 955351423764
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.