Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
04135
04135.100.050
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
Zeskantflensbout MF DIN 6921 Staal Blank 10.9 M10X1,25X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
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
M10
Lengte
50 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Specifieke kenmerken zeskantflensbouten:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Afmetingen
b (min.)
26
d-D
M10
dc(max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
50
P
1.25
s
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
Artikelnummers
Artikelnummer
04135.100.050
EAN
8715493858114
UBB
955351423681