Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
04132
04132.120.050
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
Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Blank 10.9 M12X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M12
Lengte
50 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Afmetingen
b (min.)
30
d-D
M12
dc(max.)
26.6
k (max.)
11.5
L (mm)
50
P
1.75
s
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4162
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Artikelnummers
Artikelnummer
04132.120.050
EAN
8715492120137
UBB
952351917721
UNSPSC
31161620