Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
04132
04132.100.040
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
Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Blank 10.9 M10X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M10
Lengte
40 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Afmetingen
b (min.)
26
d-D
M10
dc(max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
40
P
1.5
s
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
EN
≈1665
ISO
≈4162
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
04132.100.040
EAN
8715492120045
UBB
954351300833
UNSPSC
31161620