text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Blank 10.9 M8X25


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Specific features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • Washers are not necessary.

Afmetingen

b (min.) 22
d-D M8
dc(max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normeringen

DIN 6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Artikelnummers

Artikelnummer 04132.080.025
EAN 8715492119971
UBB 952351916814
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.