Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
04132
04132.080.020
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
Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Blank 10.9 M8X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M8
Lengte
20 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Afmetingen
b (min.)
22
d-D
M8
dc(max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
EN
≈1665
DIN
6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
04132.080.020
EAN
8715492119964
UBB
954351300262
UNSPSC
31161620