text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |10| M18

Artikelnummer
Diameter
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M18
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M18
m 15
P 2.5
s 27

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 04122.180.001
EAN 8715493851078
UBB 951355051966
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.