text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |10| M33


Artikelnummer
Diameter
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M33
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M33
m 26
P 3.5
s 50

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 04120.330.001
EAN 8715492119605
UBB 950355322336
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.