MAVE B.V.
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
Zeskantbouten en -schroeven
04118
04118.100.025
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M10X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M10
Lengte
25 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
04118.100.025
EAN
8715492119070
UBB
953351785621
UNSPSC
31161620