Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
04110
04110.360.090
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M36X90
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M36
Lengte
90 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
90
P
4
s
55
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
04110.360.090
EAN
8715492118547
UBB
950351968728
UNSPSC
31161620