Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
04110
04110.140.070
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M14X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
70 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
04110.140.070
EAN
8715492117823
UBB
954351303316
UNSPSC
31161620