Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
04110
04110.060.040
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M6X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M6
Lengte
40 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
04110.060.040
EAN
8715492117243
UBB
952351916244
UNSPSC
31161620