text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M39X190

Specificaties

Diameter M39
Lengte 190 mm
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 90
b (min.): L200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
d-D M39
k 25
L (mm) 190
P 4
s 60

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 04100.390.190
EAN 8715494507066
UBB 500621747970
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.